Fourneaux plaques électriques carrées, 4 feux, tiroirs de maintien

Main media

Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Dimensions foyers 220x220 mm. Commutateur à 6 p

 
 

Détails du produit

Carrosserie en acier inox.
Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
Dimensions foyers 220x220 mm.
Commutateur à 6 positions et voyant de fonctionnement.
Puissance des plaques : 2,6 kW/plaque.
Disponibles avec fours électriques ou dessous libre.
Porte en accessoire pour versions dessous libre.
FOURS ÉLECTRIQUES : Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C.
Fours électriques avec réglages indépendants voûte et sol.
Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930x530 mm.
Dimensions chambre four : 693x300x580 mm compatible GN 2/1.
Dimensions chambre four XL : 935x300x580 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.