Friteuses électriques, commandes électromécaniques, 2x8 L

Main media

Carrosserie en acier inox. Cuve emboutie en inox avec angles arrondis. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Commandes électromécaniqu

 
 

Détails du produit

Carrosserie en acier inox.
Cuve emboutie en inox avec angles arrondis.
Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement.
Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Commandes électromécaniques avec thermostat jusqu'à 190°C ou commandes électroniques Melting.
Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
Robinet de vidange dans bac de récupération avec filtration sous le meuble.
Chauffage : Résistances blindées en acier incoloy à haut rendement.
Système de basculement pour un nettoyage aisé.
Zone froide pour le dépôt des impuretés.
Paniers et bac de récupération des huiles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.