Marmites électriques, chauffage indirect 150 L

Main media

Carrosserie en acier inox et structure autoportante en acier. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Fond de cuve

 
 

Détails du produit

Carrosserie en acier inox et structure autoportante en acier.
Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
Fond de cuve en acier inox AISI 316L poli.
Couvercle en acier inox contrebalancé par ressort.
Remplissage de la cuve par robinet articulé.
Vidange : Robinet avec poignée.
MARMITES ÉLECTRIQUES : Chauffage par résistances blindées en alliage incoloy 800.
Thermostat et voyant de fonctionnement.
Contrôle de la pression par manomètre analogique pour les versions PEI910 et PEI915.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.