Meuble réfrigéré GN1/1 négatif, 4 portes, groupe logé, gamme SPRING+

Main media

Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving. Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrem

 
 

Détails du produit

Régulation électronique avec alarmes température, réglage du niveau d'hygrométrie (2 niveaux), Overcooling et Energy Saving.
Bac récupérateur des condensats intégré (sauf modèles sans groupe). Evacuation par évaporation. Dégivrage entièrement automatique.
Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
Rappel de porte automatique.
Meuble avec dessus inox renforcé hauteur 50 mm, avec ou sans dosseret hauteur 100 mm, ou sans dessus.
Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

Spring+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Spring+

Multiple de vente

1

Réfrigérateur

Modèle type

4 portes

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.