Lave-linge professionnel 6,5 kg, vanne de vidange

Main media

Construction extrêmement robuste et stable qui repose sur 4 amortisseurs : prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforcent la stabilité de la machine. Moteur à induction robuste qui prolonge la durée de vie de la

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84501190

Lave-linge

fréquence

50 Hz

tension

400...400 V

type de construction

appareil indépendant

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.