Four Encastrable Catalyse 600 SteamBake®• Classe d'efficacité énergétique* A• Couleur Inox anti-trace• Volume utile cavité (L) XXL 72• Nettoyage électrique Catalyse• Touche vapeur SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats• Programmateur électronique• Commandes du four Manettes fixes• Températures réglables 50°C - 275°C• Affichage LCD blanc• 3 niveaux de cuisson - 5 gradins• Eclairage intérieur 1, halogène• Fonctions de cuisson : Cuisson de sole, Cuisson traditionnelle, Décongélation, Turbo Gril, Eclairage, Chaleur tournante humide, Fonction pizza, Chaleur tournante pulsée plus, Turbo gril• Porte ventilée 2 verres• Accessoires inclus : 1 grille, 1 lèchefrite en émail gris• Rails télescopiques compatibles (en option) : TR1LV, TR2LV, TR3LV, TR1LFV, TR2LFV, TR3LFV.• Lèchefrite(s) compatible(s) (en option) : E9OOAF11, M9OOEC01, E9OOPT01.• Puissance électrique totale four (W) 2990• Puissance du gril (W) 2700• Niveau sonore dB(A)** 53• Longueur du câble (m) 1.6• Livré sans prise• Fréquence (Hz) 50/60• Dimensions HxLxP (mm) 594x594x568• Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) 600x560x550• Dimensions emballées HxLxP (mm) 654x635x670• Poids brut/net (kg) 29.2 / 28.2• Pays de fabrication Italie• PNC 949 499 330• Code EAN 7332543721368* SteamBake, la touche de vapeur pour plus de gourmandise>> Le four SteamBake vous permet d'apporter le croustillant, la couleur et la texture gourmande que vous aimez. Idéal pour les tartes, les pizza, les pâtisseries et la volaille par exemple.* Pour un four auto-nettoyant, adoptez le nettoyage par catalyse>> Dîtes adieu aux amas de graisse et résidus grâce au nettoyage par catalyse. La technologie de nettoyage automatique démarre dès lors que la température du four atteint 250°C. Nettoyer son four devient un jeu d'enfant.* Des réglages précis avec notre affichage LED du minuteur>> Il est facile de suivre la progression de la cuisson de vos plats grâce à l'affichage LED du minuteur. Vous pouvez facilement régler les temps de cuisson exacts et surveiller vos plats durant la cuisson. Cela vous offre un contrôle total sur le four, de façon à pouvoir dévoiler votre créativité.* Cuisson uniforme, rapide et efficace>> La chaleur tournante fait circuler l'air à travers le four assurant une cuisson homogène. Plus besoin de remuer ou de retourner votre plat. Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d'énergie.* Une cuisson homogène sur plusieurs niveaux>> Profitez d'une cuisson homogène sur plusieurs niveaux. La résistance annulaire supplémentaire vous permet de cuire uniformément sur plusieurs niveaux simultanément, quelle que soit la quantité à l'intérieur.
Série 600 steambake®