Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Four Inox Anti trace Pyrolyse Classe A+ 72L - Affichage LCD - WIFI - Ouverture droite - Préco de température -Manettes rétractables push/pull -Fction préchauffage rapide - Préco de Pyrolyse et 3 cycles pré-programmés-45 recettes préprogram
• Four encastrable Pyrolyse Série 500 SurroundCook®
• Inox anti-trace
• Porte latérale, ouverture droite
• Volume utile cavité XXL 72 L
• Classe d'efficacité énergétique* A+
• Connexion : Wifi
• Chaleur tournante pulsée
• Nettoyage Pyrolyse
• Commandes par manettes rétractables push/pull
• Fonctions de cuisson : Décongélation, Chaleur tournante humide, Gril, Turbo grill, Fonction pizza, Chaleur tournante pulsée, Cuisson traditionnelle, Plats surgelés, Cuisson de sole
• 3 niveaux de cuisson
• Préconisation de température
• Températures réglables 30°C - 300°C
• Indicateur de montée en température
• Préconisation de Pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
• Fonctionnalités : 45 recettes préprogrammées
• Fonction préchauffage rapide
• Puissance électrique totale (W) 3490
• Puissance du gril (W) 2300
• Accessoires inclus : 1 grille, 1 lèchefrite
• Niveau sonore dB(A)** 45
• Eclairage intérieur double, halogène coté, halogène haut
• Longueur du câble 1.6 m
• Livré avec prise
• Fréquence (Hz) 50-60
• Dimensions HxLxP 594x594x569 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 590x560x550 mm
• Dimensions emballées HxLxP 654x635x670 mm
• Poids brut/net (kg) 36.3 / 30.2
• Pays de fabrication Italie
• PNC 949 285 802
• Code EAN 7333394114002
* Cuisson uniforme à chaque fois
>> Le four série 500 SurroundCook® est équipé d'un ventilateur à air chaud qui fait circuler l'air plus efficacement qu'un four conventionnel, de sorte que vos aliments soient toujours cuits uniformément sans avoir à retourner le plateau.
* Chaleur uniforme dans tout le four grâce à la cuisson à plusieurs niveaux
>> Ce four vous permet d'obtenir une cuisson uniforme sur plusieurs niveaux, et gagner du temps, car il est doté d'un troisième élément chauffant. Parfait pour créer trois plateaux de biscuits ou de tartes en même temps.
* Interface EXPlore
>> L'écran EXPlore vous permet de régler de votre four sans effort. Il vous offre un double affichage: les témpératures actuelle et cible / la température actuelle et le temps de cuisson restant. Vous pouvez également accéder facilement à de nombreuses fonctions de cuisson, grâce à l'application.
* Assistance, inspiration et contrôle à tout moment, avec l'application Electrolux
>> L'application Electrolux améliore votre expérience culinaire. Utilisez-la pour contrôler votre four, obtenir une assistance personnalisée, apprendre de nouvelles techniques et bien plus encore, où que vous soyez.
* Nettoyage pyrolytique
>> En utilisant une température élevée, la fonction de nettoyage pyrolytique transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. A la fin du cycle, vous pouvez facilement essuyer l'intérieur du four avec un chiffon humide.
* Cuisson uniforme, rapide et efficace
>> La chaleur tournante fait circuler l'air à travers le four assurant une cuisson homogène. Plus besoin de remuer ou de retourner votre plat. Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d'énergie
Série 500
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane