Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Four multifonction gaz ventilé catalyse - Minuteur 60 min - 5 fonctions - Gril gaz - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Porte plein verre - Gradins fils - Tournebroche - 60 L - Classe A - Noir
Cuisson gaz ventilée : conserve l'humidité et les saveurs naturelles des aliments.
Nettoyage catalytique : panneaux autonettoyants simplifiant l'entretien.
Capacité 60 L avec gradins 5 niveaux.
Équipement complet : tournebroche, grille, lèchefrite émaillée.
5 fonctions de cuisson : gaz ventilé, gaz ventilé + tournebroche, gril gaz, gril gaz + tournebroche, éclairage seul.
Thermostat réglable de 130 à 250°C, minuterie 60 min.
Sécurité maximale : sécurité gaz thermocouple, porte intérieure plein verre, vitre démontable, porte tempérée, ventilateur tangentiel.
pour voir vos prix et les stocks
échelle raccordement électrique
consommation d'énergie (air circulation/air chaud)
consommation d'énergie (chauffage traditionnel)
hauteur de niche
largeur de niche
capacité utile
type d'énergie
Fréquence
fonctions temporelles
avec grill
protection de l'appareil
profondeur de niche
couleur de base
tension
Largeur
finition du four
nettoyage du four
type de construction
Classe Energétique
taille
Profondeur
Hauteur
Multiple de vente
Code Douane