Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Four multifonction gaz ventilé catalyse - Minuteur sonore électronique - Affichage digital de l'heure - 3 fonctions - Gril gaz - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Porte plein verre - Gradins fils - 60 L - Classe A - Noir
Technologie gaz ventilé : cuisson plus moelleuse qui préserve l'humidité, les saveurs et les nutriments.
Nettoyage catalyse autonettoyant : panneaux absorbant les graisses pendant la cuisson.
Design élégant noir (bandeau émaillé, porte verre) : parfait pour les cuisines modernes.
Sécurité renforcée : thermocouple coupant automatiquement le gaz en cas d'extinction de flamme.
Ventilateur tangentiel de refroidissement : protège les meubles adjacents et le bandeau.
Programmation simple : minuteur sonore 60 min, thermostat réglable de 100 à 250°C.
Allumage une main : très pratique à l'usage.
pour voir vos prix et les stocks
échelle raccordement électrique
consommation d'énergie (air circulation/air chaud)
consommation d'énergie (chauffage traditionnel)
hauteur de niche
largeur de niche
capacité utile
type d'énergie
Fréquence
fonctions temporelles
protection de l'appareil
profondeur de niche
couleur de base
tension
finition du four
nettoyage du four
type de construction
Classe Energétique
taille
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane