• Four encastrable Pyrolyse - Série 7000 MealAssist avec PizzaExpert
• Couleur Noir
• Classe d'efficacité énergétique* A++
• Volume utile cavité XXL 72L
• Connexion : Wifi
• Chaleur tournante pulsée
• Commandes du four Commande tactile - Interface EXCite
• Fonctions de cuisson : Décongélation, Déshydratation, Levée de pâte / pain, Plats surgelés, Gril, Chaleur tournante pulsée + cuisson de sole, Maintien au chaud, Chaleur tournante humide, Fonction pizza, Chauffe-plats, Stérilisation, Cuisson basse température, Chaleur tournante pulsée, Turbo gril, Gratiner, Cuisson de sole, Cuisson du pain, Cuisson traditionnelle
• Nettoyage Pyrolyse
• Préconisation de Pyrolyse
• 3 cycles pyrolyse pré-programmés
• Préconisation de température
• Indicateur de montée en température
• Fonction préchauffage rapide
• Températures réglables 30°C - 340°C
• 3 niveaux de cuisson
• 99 recettes préprogrammées
• Arrêt automatique
• Fermeture de porte douce assistée "SoftMotion"
• Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres et porte démontables sans outils
• Charnière de porte
• Kit Pizza comprenant: plaque en fonte & pelle perforée, Rail télescopique 1 niveau avec extension partielle TR1LV (inclus)
• Eclairage intérieur 40W, paroi arrière
• Accessoires inclus : 1 grille, 1 plaque de cuisson, 1 lèchefrite
• Puissance électrique totale 3490 W
• Puissance du gril 2300 W
• Niveau sonore dB(A)** 44
• Longueur du câble 1.5 m
• Livré avec prise
• Fréquence (Hz) 50-60
• Ampérage (A) 16
• Dimensions HxLxP 594x596x569 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 590x560x550 mm
• Dimensions emballées HxLxP 654x635x670 mm
• Poids brut/net (kg) 38.5 / 37.5
• Pays de fabrication Italie
• PNC 949 288 050
• Code EAN 7333394140520
>> Le seul four qui cuit une pizza approuvée par les pizzaiolos en 2 min 30 :
Avec le four PizzaExpert, profitez d'une cuisson à 340 °C pour des pizzas napolitaines à la croûte à la fois légère, moelleuse et croustillante en seulement 2 min 30*. Tellement savoureuse qu'elle est approuvée par l'École Italienne de Pizzaiolo.
*Basé sur des tests internes avec 25 minutes de préchauffage et de cuisson à 340 °C, validés par l'École Italienne de Pizzaiolo.
>> Laissez-vous guider pas à pas vers la perfection :
Avec son écran tactile EXCite intuitif, le four PizzaExpert vous accompagne à chaque étape : position de la plaque, temps de préchauffage, moment idéal pour enfourner et sortir la pizza.
>> Des conseils pour une pâte et une sauce parfaites :
L'application AEG vous guide pas à pas pour réaliser une pâte napolitaine ou classique digne des meilleures trattorias italiennes. De la préparation à la cuisson, l'application vous conseille et vous inspire pour des pizzas toujours plus gourmandes.
>>Des accessoires qui font toute la différence :
Le four PizzaExpert est livré avec une plaque en fonte adaptée à la cuisson à 340 °C pour des pizzas inoubliables. Parfaite aussi pour le pain, les biscuits ou les pâtisseries. Sa pelle perforée facilite la manipulation tout en évitant que la pâte ne colle.
>> Nettoyage pyrolyse, la fonction d'auto-nettoyage :
Le nettoyage pyrolyse à haute température transforme les graisses et les résidus alimentaires en cendres. A la fin du cycle, vous n'avez qu'à essuyer l'intérieur du four avec un chiffon humide.
7000 MealAssist