• Groupe filtrant 54 cm Série 6000 Hob2Hood
• Produit EcoLine
• Inox et façade Inox
• Débit d'air vitesse mini/maxi 300/580 m3/h
• Débit d'air vitesse intensive 700 m3/h
• Niveau sonore mini/maxi 54/67 dB
• Aspiration périmétrale
• 1 moteur
• Commandes électroniques par touches
• Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
• Connection H²H: Hotte pilotée par la plaque
• Eclairage par 2 LED - Puissance totale 5.7 W
• 1 filtre à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
• Voyant de saturation du filtre à graisse
• Voyant de saturation du filtre à charbon
• Clapet anti-retour
• Consommation énergétique annuelle 55.2 KWh/an
• Classe d'efficacité énergétique* A
• Classe d'efficacité lumineuse A
• Classe d'efficacité de filtration des graisses D
• Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 29.2
• Classe d'efficacité fluidodynamique A
• Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt 49.8
• Efficacité de filtration des graisses 65.1 %
• Pression maximale au point de rendement maximal 436Pa
• Pression maximale 530Pa
• Niveau sonore vitesse intensive 70 dB
• Consommation d'énergie en mode veille 0.49 W
• Filtre à charbon en option
• Référence du filtre à charbon ECFB01ST
• Référence du filtre à charbon longue durée ECFBPL02
• OdourClean Standard Carbon filter PNC 902 986 573
• Dimensions H / L / P ) 331/540/300 mm
• Diamètre de la buse 150mm
• Puissance moteur absorbée 250 W
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique 50 cm
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz 57 cm
• Volts 220-240
• Fréquence 50Hz
• Longueur du câble 1.5 m
• Livré avec prise
• Dimensions emballées HxLxP 390x610x450 mm
• Poids brut/net 11.3 / 9 Kg
• Livré Sans fût
* Hob2Hood®. Le partenaire de cuisine idéal.
>> La fonction Hob2Hood® active sans fil l'éclairage de la hotte dès que vous allumez la plaque de cuisson. La vitesse du moteur se règle en fonction des températures de la plaque de cuisson. Cuisinez de délicieux repas sans vous soucier des odeurs et des vapeurs.
* Hotte ExtractionTech Pro: puissance, performance et air frais.
>> Une qualité de l'air au niveau supérieur avec la hotte ExtractionTech Pro. Dotée d'un moteur puissant avec vitesse intensive, la hotte aspire de manière efficace les vapeurs dégagées par la cuisson, pour une ambiance idéale dans la cuisine.
* Voyez le moindre détail avec Pure Illumination
>> L'éclairage durable Pure Illumination offre une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED éclairent toute la surface de cuisson, ce qui permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.
* Un filtre à graisse fiable et facile à nettoyer pour tirer le meilleur parti de la hotte
>> Un filtre à graisse pratique et fiable garantit que l'air dans votre cuisine reste fraîche et que votre hotte fonctionne de manière optimale. Lavage à la main ou au lave-vaisselle.
* Système de notification du nettoyage du filtre
>> La hotte est équipée d'un système pratique de notification du nettoyage du filtre. Un indicateur sur la hotte vous avertit lorsque le filtre à graisses et le filtre charbon doivent être nettoyés : vous n'avez pas besoin de vous en occuper vous-même.