• Groupe filtrant / Inox
• Couleur façade Inox
• 1 moteur
• Commandes par curseur
• 3 vitesses
• Eclairage par 2 LED - Puissance totale 6.3 W
• 1 filtre à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
• Clapet anti-retour
• Consommation énergétique annuelle (KWh/an) 97.4
• Classe d'efficacité énergétique* C
• Classe d'efficacité fluidodynamique D
• Classe d'efficacité lumineuse A
• Efficacité de filtration des graisses (%) 75.1
• Classe d'efficacité de filtration des graisses C
• Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 295/600
• Niveau sonore (dB) mini/maxi 49/63
• Pression maximale au point de rendement maximal (Pa) 280
• Pression maximale (Pa) 440
• Filtre(s) à charbon Inclus
• Référence du filtre à charbon ECFB02ST
• Référence du filtre à charbon longue durée ECFBPL01
• Dimensions H / L / P (mm) 245/520/285
• Diamètre de la buse (mm) 150
• Puissance moteur absorbée (W) 210
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm) 50
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm) 65
• Volts 220-240
• Fréquence (Hz) 50
• Longueur du câble (m) 1.3
• Livrée avec prise
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 365x620x340
• Poids brut/net (kg) 7.8 / 6.6
• Livrée Sans fût
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 942 022 817
• Code EAN 7333394072111
* Filtrez l'air efficacement et rapidement
>> La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.
* Longue durée et excellente luminosité
>> Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.
* Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine
>> Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.
* Commandes mécaniques - les réglages de la hotte sont simplifiés
>> Les fonctions de votre hotte aspirante sont facilement accessibles grâce à nos commandes mécaniques. Réglez les paramètres d'éclairage ou la vitesse du ventilateur pour une cuisson rapide et flexible.
-
Série 600 flex