Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SÉRIE 600 Groupe FILTRANT 70cm Débit d'air vitesse maxi 600m3/h Cdes électroniques par touches 4 vitesses filtre charbon 1 filtre métal cassette Eclairage 2 LED Classe énergie C Niveau sonore vitesse mini/maxi 49/63dB inox
• Groupe filtrant - Inox
• Couleur façade Gris
• 1 moteur
• Commandes électroniques par touches
• 4 vitesses
• Eclairage par 2 LED - Puissance totale 6.7 W
• 2 filtres à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
• Voyant de saturation des filtres à graisse
• Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
• Clapet anti-retour
• Consommation énergétique annuelle (KWh/an) 97.7
• Classe d'efficacité énergétique* C
• Classe d'efficacité fluidodynamique D
• Classe d'efficacité lumineuse A
• Efficacité de filtration des graisses (%) 75.1
• Classe d'efficacité de filtration des graisses C
• Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi 295/600
• Niveau sonore (dB) mini/maxi 49/63
• Pression maximale au point de rendement maximal (Pa) 280
• Pression maximale (Pa) 440
• Filtre(s) à charbon (statut) Inclus
• Référence du filtre à charbon ECFB02ST
• Référence du filtre à charbon longue durée ECFBPL01
• Dimensions H / L / P (mm) 245/700/285
• Diamètre de la buse (mm) 150
• Puissance moteur absorbée (W) 210
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm) 50
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm) 65
• Volts 220-240
• Fréquence (Hz) 50
• Longueur du câble (m) 1
• Livré avec prise
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 370x805x340
• Poids brut/net (kg) 9.4 / 8
• Livré Sans fût
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 942 022 813
• Code EAN 7333394072074
* Filtrez l'air efficacement et rapidement
>> La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.
* Longue durée et excellente luminosité
>> Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.
* Commandes électroniques : de l'air propre au bout des doigts
>> Notre commande électronique intuitive vous permet d'ajuster facilement tous les réglages de votre hotte depuis un seul endroit.
-
Série 600 flex
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane