Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hotte casquette 60 cm - 230 m³/h - 1 moteur 30 W - 51 à 65 dB(A) min./max. - Visière en verre - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Spots LED 2 x 1 W - filtre charbon CR890 inclus - 14,4 kWh/an - Classe A - blanche
Largeur standard 60 cm : idéale pour cuisines compactes ou espaces réduits.
Installation facile sous meuble haut.
Finition blanche pour une intégration sobre et lumineuse.
Commandes simples par boutons poussoirs, 3 vitesses.
2 moteurs AC 30 W : robustes et fiables.
Débit d'air max : 322 m³/h | Pression max : 221 Pa.
Éclairage LED 2 x 2 W – 6000 K : visibilité optimale sur le plan de cuisson.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe d'efficience du filtre à graisse
classe d'efficience du luminaire
classe d'efficience de fluide dynamique
consommation d'énergie annuelle moyenne
émission du bruit
couleur de base du boîtier
hauteur totale
Fréquence
puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)
matériau du filtre à graisse
charge du souffleur
diamètre du raccord d'air sortant
type de conduit d'aération
type d'interrupteur
tension
valeur de raccordement
type d'éclairage
Classe Energétique
régulation de puissance
type d'exécution
Profondeur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane