Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hotte casquette 60 cm - 322 m³/h - 2 moteurs - 52 à 67 dB(A) min./max. - Visière en verre - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Spots LED 2 x 2 W - Lot de 2 filtres charbon CR890 inclus - 22 kWh/an - Classe A - Inox
Format standard 60 cm : idéal pour les cuisines compactes ou les espaces optimisés.
Finition noir : moderne, épurée, idéale pour une cuisine contemporaine.
Installation simple sous meuble haut.
Triple vitesse d'aspiration contrôlée par boutons poussoirs.
Débit d'air : jusqu'à 322 m³/h | Pression max : 277,5 Pa.
Moteur DC 110 W nouvelle génération : plus silencieux, plus durable, plus économe.
Éclairage LED 2 x 2 W 6000K : plan de travail bien éclairé.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe d'efficience du luminaire
classe d'efficience du filtre à graisse
classe d'efficience de fluide dynamique
consommation d'énergie annuelle moyenne
émission du bruit
couleur de base du boîtier
hauteur totale
Fréquence
puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)
matériau du filtre à graisse
type d'interrupteur
tension
charge du souffleur
diamètre du raccord d'air sortant
type de conduit d'aération
valeur de raccordement
type d'éclairage
Classe Energétique
Régulation de puissance
type d'exécution
Profondeur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane