• Hotte décorative murale 90 cm Série 7000 SilenceTech
• Produit EcoLine
• Design verre
• Noir Mat et façade Noire Mat
• Aspiration périmétrale
• 1 moteur
• Commandes électroniques sensitives
• Nombre de vitesses : 3+2 Intensives; Breeze ; SilenceTech
• Fonction breeze
• Connection H²H: Hotte pilotée par la plaque
• Débit d'air vitesse mini/maxi 260/445 m3/h
• Débit d'air vitesse intensive 760 m3/h
• Niveau sonore mini/maxi 43/55 dB
• Eclairage par 2 LED - Puissance totale 6 W
• 2 filtres à graisse aluminium cassette
• Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
• Voyant de saturation des filtres à graisse
• Voyant de saturation des filtres à charbon
• Clapet anti-retour
• Consommation énergétique annuelle 40.7 KWh/an
• Classe d'efficacité énergétique* A+
• Classe d'efficacité lumineuse A
• Classe d'efficacité de filtration des graisses B
• Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) 34.8
• Classe d'efficacité fluidodynamique A
• Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt 39.7
• Efficacité de filtration des graisses 85.1 %
• Pression maximale au point derendement maximal 466 Pa
• Pression maximale 590 Pa
• Niveau sonore vitesse intensive 67 dB
• Consommation d'énergie en mode veille 1W
• 2 Filtres à charbon en option
• Référence du filtre à charbon MCFB91
• Référence du filtre à charbon longue durée MCFB92
• OdourClean Standard Carbon filter PNC 902 986 506
• Dimensions H / L / P 950min -1260maxi /898/410 mm
• Diamètre de la buse 150 mm
• Puissance moteur absorbée 260 W
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique 50 cm
• Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz 65 cm
• Volts 220-240
• Fréquence 50 Hz
• Livrée avec prise
• Dimensions emballées HxLxP 710x1020x520 mm
• Poids brut/net 22.6 / 16.2 Kg
• Livrée Avec fût
• Pays de fabrication Italie
* SilenceTech. Un maximum de performance, un minimum de bruit*
>> SilenceTech vous permet de cuisiner en toute tranquillité, sans odeurs. Cette technologie innovante élimine les odeurs indésirables de votre cuisine tout en offrant un niveau sonore réduit à son minimum.
* Voyez le moindre détail avec Pure Illumination
>> L'éclairage durable Pure Illumination offre une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED éclairent toute la surface de cuisson, ce qui permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.
* De l'air naturel, en toute simplicité et en silence, grâce à la fonction Breeze
>> La fonction Breeze rafraîchit l'air de votre cuisine après avoir cuisiné, tout en éliminant silencieusement les odeurs persistantes. Dégustez vos repas, détendez vous et profitez d'une cuisine agréable, sans effort et en silence.
* Hob2Hood®. Le partenaire de cuisine idéal.
>> La fonction Hob2Hood® active sans fil l'éclairage de la hotte dès que vous allumez la plaque de cuisson. La vitesse du moteur se règle en fonction des températures de la plaque de cuisson. Cuisinez de délicieux repas sans vous soucier des odeurs et des vapeurs.
* Hotte ExtractionTech Pro: puissance, performance et air frais.
>> Une qualité de l'air au niveau supérieur avec la hotte ExtractionTech Pro. Dotée d'un moteur puissant avec vitesse intensive, la hotte aspire de manière efficace les vapeurs dégagées par la cuisson, pour une ambiance idéale dans la cuisine.