Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hotte murale inclinée 80 cm - Évacuation ou recyclage - Périmétrique - 791 m³/h - 43 à 62 dB(A) min./max. - Sensitive - 3 vitesses + 1 intensive - Clean air - Timer - LED 2 x 1 W - Filtres charbon inclus - Indicateur de saturation des filtr
Nos différentes hottes inclinées éliminent rapidement et efficacement les odeurs de cuisine grâce à un système d'aspiration périmétrique performant. Leur design vertical couplé à un élégant verre noir permettent une intégration harmonieuse avec nos tables de cuisson. La classe énergétique A de cette hotte vous assure des performances globales d'aspiration, de silence et d'efficacité de filtration qui vous permettront de profiter au mieux de votre cuisine tout en économisant de l'énergie. Ce modèle est équipé d'un moteur double turbine afin d'offrir une puissance d'aspiration supérieure aux modèles utilisant une seule turbine, pour un niveau sonore inférieur. C'est la garantie d'un appareil performant et discret. Notre modèle est doté d'un système d'aspiration périmétrique performant. L'aspiration se fait par les fenêtres situées sur les pourtours de la hotte, les vapeurs et les fumées issues de la cuisson sont capturées grâce à un rideau dépressionnaire. Ce système offre un design plus discret et reste facile d'entretien. La fonction Clean Air allume automatiquement votre hotte quelques minutes par heure. Elle vous permet de renouveler l'air de votre cuisine, même en votre absence. L'air de votre pièce se renouvelle sans que vous ayez à vous en soucier. La fonction Timer diffère l'arrêt de la hotte de quelques minutes après la fin de la cuisson pour permettre une évacuation totale des fumées et des odeurs. L'air ambiant continue à être filtré, même si vous avez quitté votre cuisine. Très utile lors d'émanations abondantes de fumées, la fonction Booster permet d'accroître le débit d'aspiration de la hotte à une puissance supérieure sur une période maximale de 7 min. Elle revient ensuite automatiquement à son niveau de réglage précédent. L'éclairage LED associe une parfaite distribution de la lumière à une intensité plaisante et relaxante afin que vous puissiez profiter d'un maximum de confort pendant la préparation de vos repas. Ce modèle est livrée avec une télécommande afin de vous permettre de contrôler votre hotte à distance depuis n'importe quel endroit dans la cuisine. L'indicateur de saturation des filtres vous avertit lorsqu'il est nécessaire de changer les filtres charbon ou de laver les filtres métalliques.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
consommation d'énergie en veille
classe d'efficience du filtre à graisse
classe d'efficience du luminaire
classe d'efficience de fluide dynamique
consommation d'énergie annuelle moyenne
émission du bruit
couleur de base du boîtier
hauteur totale
Fréquence
puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)
type d'interrupteur
matériau du filtre à graisse
diamètre du raccord d'air sortant
Matière
type d'éclairage
Classe Energétique
régulation de puissance
type d'exécution
Profondeur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane