Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hotte tiroir télescopique 60 cm - 315 m³/h - 67 dB(A) vitesse maximale - Curseur - 3 vitesses - Ampoules LED 2 x 4 W - Filtres charbon CR800 inclus - 69,8 kWh/an - Classe D - Bandeau inox/corps silver
Hotte télescopique discrète pour intégration dans meuble haut.
Débit d'air jusqu'à 310 m³/h en puissance maximale
Commandes curseur 3 vitesses
Éclairage LED 2 x 4 W
Filtres métalliques lavables + 2 filtres charbon CR800 inclus
Niveau sonore de 57 à 67 dB(A)
Classe énergétique D (69,8 kWh/an)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe d'efficience du filtre à graisse
classe d'efficience du luminaire
classe d'efficience de fluide dynamique
consommation d'énergie annuelle moyenne
émission du bruit
couleur de base du boîtier
hauteur totale
Fréquence
puissance max. de soufflerie circulation d'air
puissance max. de soufflerie extraction d'air (EN 61591)
type de conduit d'aération
type d'interrupteur
matériau du filtre à graisse
charge du souffleur
type d'éclairage
Classe Energétique
tension
valeur de raccordement
Matière
régulation de puissance
type d'exécution
Profondeur
Largeur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane