Micro-ondes combiné, niche de 38cm, 25L, noir

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de l'espace de cuisson 25 l

Commandes sensitives, 8 programmes, porte froide - 4 verres, 5 niveaux de puissance, quick start, éclairage, plateau en verre : 31,5cm, 1 grille, puissance du MO, 900W, puissance gril quartz: 1000W

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85165000

Micro-ondes

couleur de base du boîtier

noir

capacité de l'espace de cuisson

25 l

type d'appareil micro-ondes

micro-ondes + grill

type de construction

appareil encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.