• Micro-ondes tout intégrable Série 600 Gril
• Couleur Noir et inox anti-trace
• Volume 25 L
• Cavité inox
• Ouverture électronique de la porte
• Mode de cuisson : gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
• Programmateur électronique affichage blanc
• Commandes sensitives
• Puissance micro-ondes : 900 W, 5 niveaux de puissance
• Puissance du gril : 1000 W
• Gril Quartz
• Décongélation automatique
• Fonction de démarrage rapide à pleine puissance avec 30 sec d'intervalle
• Sécurité enfants
• Plateau tournant : 31.5 cm, en verre
• Accessoires inclus : Grille trépied
• Dimensions HxLxP 388x595x400 mm
• Hauteur intérieure 206 mm
• Largeur intérieure 328 mm
• Profondeur intérieure 368 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 380x560x500 mm
• Dimensions emballées HxLxP 466x653x500 mm
• Longueur du câble 1.3 m
• Puissance Totale (W) 1450 W
• Fréquence 50Hz
• Volts 230
• Ampérage 10 A
• Poids brut/net 21.2 / 18.7 kg
• Pays de fabrication Chine
• PNC 947 607 533
• Code EAN 7333394140780
>> Micro-ondes avec Gril intégré : la flexibilité culinaire à portée de main :
Polyvalent et pratique, il combine les avantages d'un micro-ondes et d'un gril pour dorer vos plats avec une croûte délicieusement croustillante. L'installation est un jeu d'enfant et aucun espace supplémentaire n'est nécessaire.
>> Votre meilleur allié cuisine :
Des plats délicieux en un instant avec la fonction micro ondes. Faîtes fondre du chocolat, décongeler vos aliments ou simplement réchauffer vos plats rapidement pour un résultat rapide et réussi.
>> Des programmes automatiques qui cuisinent pour vous :
Avec les programmes automatiques, vous n'avez pas à penser au bon niveau de puissance pour cuire votre nourriture. Il suffit de sélectionner le programme et de profiter de résultats parfaits chaque fois que vous cuisinez.
>> Sécurité enfant :
La sécurité enfant permet de verrouiller l'accès au micro-ondes afin que les enfants ou toute autre personne ne le fassent pas fonctionner par inadvertance.