Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SÉRIE 300 Micro-ondes tout intégrable 20L Puissance micro-ondes 700 W 5 niveaux de puissance Cdes mécaniques Minuterie 95 mn Cuissons automatiques Plateau tournant 24.5 cm verre Cavité inox Niche 38 cm Noir&inox anti-trace
• SÉRIE 300
• Couleur Noir et inox anti-trace
• Micro-ondes tout intégrable
• Mode de cuisson: Micro-ondes
• Volume (litres) 20
• Cavité inox
• Manette de commande pour la sélection de la puissance
• Minuterie: 95 min
• Commandes mécaniques
• Puissance micro-ondes: 700 W, 5 niveaux de puissance
• Décongélation automatique
• Cuissons automatiques
• Plateau tournant: 24.5 cm, en verre
•Hauteur d'encastrement (mm) 38
•Largeur d'encastrement (mm) 560
•Profondeur d'encastrement (mm) 350
•Hauteur (mm) 388
•Largeur (mm) 595
•Profondeur (mm) 347
•Hauteur intérieure (mm) 174
•Largeur intérieure (mm) 315
•Profondeur intérieure (mm) 329
•Longueur de câble (m) 1
•Puissance Totale (W) 1200
•Fréquence (Hz) 50
•Tension(Volts) 230
Réchauffage, cuisson ou décongélation faciles
Que vous cuisiniez de tendres légumes verts, décongeliez un copieux ragoût ou que vous réchauffiez les restes, votre micro-ondes Série 300 est un incontournable de votre cuisine qui vous permettra de faire tout cela au mieux en un rien de temps.
Décongelez vos aliments en un instant avec la fonction décongélation
Avec la fonction décongélation, vos aliments surgelés sont prêts en un instant. Après avoir sélectionné le type d'aliments, le micro-ondes calcule automatiquement le temps de chauffe nécéssaire
Des résultats savoureux avec le programme automatique
Utilisez le micro-ondes sans vous tromper en utilisant les réglages de notre Programme automatique. Simple à activer il vous laisse choisir entre un certain nombre d'options. Il sélectionne automatiquement la bonne puissance, rendant la cuisson au micro-ondes plus simple et savoureuses.
Série 300
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
Type de construction
nombre de réglages de puissance
commande
Profondeur
Hauteur
Largeur
capacité de l'espace de cuisson
type d'appareil micro-ondes
puissance max. de micro-ondes
couleur de base de l'avant
couleur de base du boîtier
diamètre du plateau tournant