Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
FLEX TouchOpen Micro-ondes tout intégrable 26L Programmateur électronique Puissance micro-ondes 900W Commandes sensitives Plateau tournant 32.5cm Ouverture électronique de la porte Sécurité enfants Niche 45cm Noir&inox anti-trace
• SÉRIE 800 FLEX TouchOpen
• Couleur Noir et inox anti-trace
• Micro-ondes tout intégrable
• Electronique
• Mode de cuisson: Micro-ondes
• Volume (litres) 26
• Cavité peinte
• Programmateur électronique affichage blanc
• Commandes sensitives
• Puissance micro-ondes: 900 W, 5 niveaux de puissance
• Décongélation automatique
• Cuissons automatiques
• Dispose de 3 recettes en Favori
• Fonction de démarrage rapide à pleine puissance avec 30 sec d'intervalle
• Sécurité enfants
• Eclairage intérieur
• Plateau tournant: 32.5 cm, en verre
• Retour du plateau tournant en position initiale
• Ouverture électronique de la porte
• Hauteur d'encastrement (mm) 45
• Largeur d'encastrement (mm) 562
• Profondeur d'encastrement (mm) 500
• Hauteur (mm) 459
• Largeur (mm) 594
• Profondeur (mm) 404
• Hauteur intérieure (mm) 188
• Largeur intérieure (mm) 338
• Profondeur intérieure (mm) 369
• Longueur de câble (m) 1.4
• Puissance Totale (W) 1400
• Fréquence (Hz) 50
• Tension(Volts) 220-240
Vos mugs et plats toujours en position idéale
Nous avons conçu un micro-ondes grâce auquel vous retrouverez vos plats toujours dans leur position initiale. Vous n'avez plus à prendre vos mugs par autre chose que la poignée grâce à l'accès facilité.
Enregistrez les paramètres de vos plats favoris
Enregistrez vos fonctions favorites pour pouvoir les sélectionner rapidement et facilement. Il vous suffit simplement de toucher l'icone en forme d'étoile pour activer la fonction 'Favoris'.
Série 800 flex touchopen
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Type de construction
Profondeur
Hauteur
Largeur
capacité de l'espace de cuisson
type d'appareil micro-ondes
puissance max. de micro-ondes
couleur de base de l'avant
couleur de base du boîtier