Domino induction bridge 31 cm - 2 foyers pouvant être reliés en 1 zone bridge

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 2
  • largeur 30 mm
ICON

Domino induction bridge 31 cm - 2 foyers pouvant être reliés en 1 zone bridge - 3,4 kW - Commandes frontales sensitives - 1 booster - 2 minuteurs - Sécurité totale induction - Noir

 
 

Détails du produit

2 foyers bridge pouvant être solidarisés.
Booster 2000 W.
Commandes sensitives individuelles.
Minuteries indépendantes.
Sécurité enfants, débordement, détection casserole.
Puissance totale : 3400 W.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

échelle raccordement électrique

3400 W

nombre de plaques à induction

2

largeur de la partie intégrée

280...316 mm

couleur de base du cadre

noir

type d'énergie

courant

profondeur de montage

490...526 mm

affichage de la chaleur résiduelle

centralisé

finition du cadre

sans cadre

charge de la commande

frontal

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

induction

nombre d'espaces de cuisson normaux

2

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

2

protection de l'appareil

16 A

tension

220...240 V

hauteur d'encastrement

57 mm

construction modulaire

Non

profondeur

520 mm

hauteur

57 mm

Modèle type

encastré

largeur

30 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.