Domino vitrocéramique 30cm - 2 Hi-Light - 3kW - 3 manettes frontales - Minuteurs

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur 30 mm

Domino vitrocéramique 30 cm - 2 Hi-Light - 3 kW - 3 manettes frontales - Minuteur coupe-courant 0-120 minutes - Témoins de chaleur résiduelle - Noir

 
 

Détails du produit

2 foyers Hi-Light (18 / 14,5 cm)
Commandes manettes
9 niveaux de puissance
Minuteur coupe-courant 120 min
Puissance totale : 3000 W

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

type d'énergie

courant

commande sur four/cuisinière

Oui

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

verre céramique

nombre d'espaces de cuisson normaux

2

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

2

construction modulaire

Non

profondeur

510 mm

hauteur

49 mm

largeur

30 mm

Modèle type

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.