Table inox gaz 60 cm - 3 foyers gaz dont 1 triple couronne 3,8 kW - 6,55 kW

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie gaz
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 3
  • largeur 60 mm

Table inox gaz 60 cm - 3 foyers gaz dont 1 triple couronne 3,8 kW - 6,55 kW - Manettes frontales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles en fonte

 
 

Détails du produit

CHANGEMENT INJECTEURS SIMPLE
Le changement des injecteurs de gaz s'effectue de manière directe sur le dessus de la table et sans démontage. Les injecteurs de tous les types de gaz sont fournis de série avec tous nos modèles de tables concernés.
FOYER TRIPLE COURONNE
Le brûleur spécial à triple couronne tire le meilleur parti de la puissance et la forme spéciale du brûleur permet l'uniformité de la flamme. La puissance de 3,3 kW à 3,8 kW garantit une efficacité maximale et des temps de cuisson plus rapides.
ALLUMAGE UNE MAIN
L'allumage électronique intégré aux manettes permet d'actionner et de régler le brûleur gaz d'une seule main.
GRILLES EN FONTES
La fonte est un matériau résistant à la chaleur et de ce fait durable. Les grilles en fonte confèrent à la table de cuisson un aspect professionnel, tant esthétique que fonctionnel. Une attention particulière a été portée à la sécurité et leur conception a té faite de manière à assurer une parfaite stabilité de vos casseroles.
SÉCURITÉ THERMOCOUPLE
La sécurité thermocouple coupe instantanément l'arrivée du gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73211190

Plaque de cuisson

couleur de base du cadre

acier inoxydable (inox)

pour butane

Oui

pour propane

Oui

protection par thermocouple

Oui

type d'énergie

gaz

commande sur four/cuisinière

Oui

nombre d'espaces de cuisson normaux

3

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

3

matériau de la surface principale

acier nickel-chrome

type d'espaces de cuisson

flame de gaz

construction modulaire

Non

profondeur

510 mm

hauteur

50 mm

largeur

60 mm

Modèle type

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.