Table inox mixte 60 cm - 3 foyers gaz + 1 foyer électrique - 5,75 + 1,5 kW

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie electricité/gaz
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • largeur 60 mm

Table inox mixte 60 cm - 3 foyers gaz + 1 foyer électrique - 5,75 + 1,5 kW - Manettes latérales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles émaillées

 
 

Détails du produit

3 foyers gaz
1 foyer électrique rapide Ø 14,5 cm : 1500 W
Puissance gaz : 5,75 kW / Puissance électrique : 1,5 kW
Commandes latérales manettes
Sécurité thermocouple + témoin électrique

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

couleur de base du cadre

acier inoxydable (inox)

type d'énergie

electricité/gaz

pour butane

Oui

pour propane

Oui

protection par thermocouple

Oui

commande sur four/cuisinière

Oui

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

matériau de la surface principale

acier nickel-chrome

type d'espaces de cuisson

autre

hauteur d'encastrement

40 mm

construction modulaire

Non

profondeur

500 mm

largeur

60 mm

hauteur

40 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.