Plaque de cuisson Gaz Série 600 Gas on Glass 60 cm
• Couleur Noir
• Design Slim
• Dessus verre
• 3 foyers
• Commandes par manettes
• Niveaux de puissance: 9
• Bandeau de commandes Front
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Sécurité gaz par thermocouple
• 3 grilles fonte
• Foyer AVG Gaz rapide : 3000W/100mm
• Foyer ARG Auxiliaire : 1000W/54mm
• Foyer AVD Gaz Multi couronne : 3900W/128mm
• Puissance gaz totale (W) 7900
• Dimensions LxP (mm) 590x520
• Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): 47x560x480
• Cordon fourni (en m): 1.1
• Volts 220-240
• Injecteurs gaz de ville: livrés montés
• Gaz butane/propane: oui, livrée avec injecteurs
• Poids brut/net (kg) 13 / 12.4
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 160x720x630
• Pays de fabrication Italie
• PNC 949 640 383
• Code EAN 7332543467358
* Une petite table de cuisson pour de grands résultats.
>> Un espace limité ne devrait pas affecter votre capacité à créer des plats gastronomiques. Doté de trois brûleurs puissants plutôt que quatre petits, l'aménagement astucieux de notre table de cuisson vous donne plus d'espace pour utiliser des récipients plus grands. Le monde de la gastronomie est maintenant à votre porté.
* Cuisson parfaitement homogène grâce au bruleur 4KW
>> Ce brûleur à gaz 4kW haute performance assure une répartition uniforme de la chaleur, garantissant d'excellents résultats de cuisson. Il est idéal en particulier pour des plats nécessitant un temps de cuisson de courte durée.
* Bruleur rapide idéalement placé
>> Le bruleur rapide situé à l'avant de la table de cuisson est facile d'accès et idéalement placé pour l'utilisation de grands récipients. Le bruleur rapide est souvent la source de chaleur la plus utilisée.
* Commandes frontales
>> Grâce à un bandeau commande et à un voyant de puissance idéalement placés à l'avant de la table de cuisson, gauchers et droitiers bénéficieront du même confort d'utilisation.
* Obtenez une montée en température plus rapide avec la flamme directe des brûleurs Speed
>> Nos brûleurs Speed Burners produisent de la chaleur en biais, contrairement aux modèles standard, qui produisent la flamme horizontalement. Cela réduit la perte d'énergie et garantit des temps de cuisson réduits de 20 %.
Série 600 pro gas on glass