Table verre gaz 60 cm - 4 foyers dont 1 triple couronne - 9,15 kW - Manettes

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • type d'énergie gaz
  • largeur 600 mm

Table verre gaz 60 cm - 4 foyers dont 1 triple couronne - 9,15 kW - Manettes frontales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles en fonte - Blanche

 
 

Détails du produit

4 foyers gaz dont une triple couronne
Puissance gaz totale : 9,15 kW
Grilles fonte monofoyer
Sécurité thermocouple
Verre 8 mm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73211190

Plaque de cuisson

pour butane

Oui

pour propane

Oui

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

flame de gaz

nombre d'espaces de cuisson normaux

4

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

protection par thermocouple

Oui

couleur de base du cadre

blanc

type d'énergie

gaz

construction modulaire

Non

profondeur

510 mm

hauteur

58 mm

Modèle type

encastré

largeur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.