Table verre mixte 60 cm - 3 foyers gaz + 1 foyer électrique - 5,65 + 1,5 kW

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • type d'énergie electricité/gaz
  • largeur 600 mm

Table verre mixte 60 cm - 3 foyers gaz + 1 foyer électrique - 5,65 + 1,5 kW - Manettes frontales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles émaillées - Blanche

 
 

Détails du produit

3 foyers gaz et 1 foyer électrique rapide
Puissance gaz : 5,65 kW
Puissance électrique : 1,5 kW
Commandes frontales manettes
Grilles émaillées monofoyer
Sécurité gaz thermocouple + témoin électrique

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

autre

nombre d'espaces de cuisson normaux

3

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

protection par thermocouple

Oui

type d'énergie

electricité/gaz

construction modulaire

Non

profondeur

510 mm

hauteur

58 mm

Modèle type

encastré

largeur

600 mm

pour butane

Oui

pour propane

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.