Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PRO Gas On Glass line Plaque Gaz - Largeur 590mm - Dessus verre - 4 foyers - Bandeau de commandes Frontal - Commandes par manettes - Allumage électronique intégré aux manettes - Sécurité gaz par thermocouple - Grilles fonte - Noir
• SÉRIE 600 Table de cuisson Gaz
• Dessus verre
• Couleur Noir
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes par manettes
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Sécurité gaz par thermocouple
• 2 Grilles fonte
• Foyer AVG Gaz Multi coronne : 3900W/128mm
• Foyer ARG Gaz semi-rapide : 2000W/80mm
• Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000W/65mm
• Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000W/80mm
• Dimensions LxP 590x520 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 46x560x480 mm
• Cordon fourni 1.1 m
• Puissance gaz totale 8900 W
• Volts 220-240
• Injecteurs gaz de ville: G20 (2H) 20 mbar
• Gaz butane/propane: G20 (2H) 13 mbar, G30/G31 (3B/P)30/30 mbar, livrée avec injecteurs
• Gaz homologué Corse: livrée avec injecteurs
• Poids brut/net 14.2 / 13.6 kg
• Dimensions emballées HxLxP 155x719x626 mm
StepPower pour un réglage parfait de la cuisson
Cuisinez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.
Une cuisson fiable avec StepPower
Gérez la flamme de votre table de cuisson au gaz avec précision grâce à nos commandes StepPower. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9 sur la manette, ce qui vous permet de régler facilement la bonne intensité sans avoir à vous pencher pour regarder.
Les brûleurs Speed Burners pour une cuisson plus rapide
Avec les brûleurs Speed Burners et leur flamme directe, économisez 20% d'énergie pour une cuisson plus rapide.
La puissance du brûleur multi couronne pour des saveurs intenses.
Le brûleur multi couronne est conçu pour vous donner une flamme plus puissante.
Une sécurité automatique sans besoin d'y penser
Notre plaque de cuisson à gaz est équipée d'une fonction de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.
Série 600 pro gas on glass line
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane