Table induction, 4 foyers, 60 cm, Bridge, Flexi Total Power, Boosters, 7,4 kW

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 4
  • Largeur 590 mm

Table induction, 4 foyers, double zone Bridge, Booster 5 minutes 3600 W sur chaque zone, minuteurs, commandes sensitives avec slider, flexi Total Power, sécurité totale induction, design épuré

 
 

Détails du produit

4 foyers induction :
Double Bridge : 3000 / 3300 / 3600 W.
Puissance totale : 7400 W.
9 niveaux de puissance.
Commandes sensitives slider.
4 minuteurs.
Fonction Flexi Total Power.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

échelle raccordement électrique

9400 W

type d'énergie

courant

nombre de plaques à induction

4

largeur de la partie intégrée

565...565 mm

profondeur de montage

485...485 mm

finition du cadre

sans cadre

charge de la commande

frontal

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

induction

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

4

protection de l'appareil

40 A

tension

220...240 V

hauteur d'encastrement

56 mm

Profondeur

520 mm

Hauteur

60 mm

Modèle type

encastré

Largeur

590 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.