Domino MT+ électrique, avec manettes et minuterie, dim.530x310x50

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 2
  • Largeur 310 mm
ICON

Domino MT+ électrique avec manettes et minuterie 60 mn, 2 x 1500 Watts, 2 plaques chauffantes D=145 mm, arrêt automatique, dim. 530x310x50 mm, voyants de contrôle et système anti-débordement, finition inox 18/10 brossé

 
 

Détails du produit

Mt+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mt+

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

type d'énergie

courant

finition du cadre

sans cadre

matériau de la surface principale

acier nickel-chrome

type d'espaces de cuisson

électrique

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

2

Profondeur

530 mm

Hauteur

50 mm

Modèle type

encastré

Largeur

310 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.