Domino MT+ induction, touches sensitives et minuterie, dim.530x310x55

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 2
  • Largeur 310 mm
ICON

Domino MT+ induction,touches sensitives et minuterie 99mn, 1 foyer de D=160 / 1400 Watts, 1 foyer D=200 / 2300 Watts, dim. 530x310x55 mm, affichage digital, sécurité enfant et détection de casserole, finition plein verre noir avec sérigraph

 
 

Détails du produit

Mt+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mt+

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

type d'énergie

courant

finition du cadre

sans cadre

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

induction

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

2

Profondeur

55 mm

Hauteur

530 mm

Modèle type

encastré

Largeur

310 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.