Domino MT+ vitrocéramique, touches sensitives et minuterie, dim.530x310x45

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 2
  • largeur 310 mm
ICON

Domino MT+ vitrocéramique, touches sensitives et minuterie 99 mn, 1 zone D=145/1500 Watts, 1 zone D=180/1500 Watts, dim.530x310x45, sécurité enfant et détection de casserole, finition plein verre noir avec sérigraphie

 
 

Détails du produit

Mt+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mt+

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

type d'énergie

courant

finition du cadre

sans cadre

profondeur

45 mm

hauteur

530 mm

Modèle type

encastré

matériau de la surface principale

verre céramique

type d'espaces de cuisson

verre céramique

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

2

largeur

310 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.