Domino vitrocéramique 2 zones (Highlight) 3Kw, 29cm, minuterie

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie courant
  • nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément) 2
  • largeur 30 mm

Commandes par slider, 9 niveaux de puissance, voyant de chaleur résiduelle, sécurité enfant, câble d'alimentation avec prise fourni

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166050

Plaque de cuisson

couleur de base du cadre

noir

type d'énergie

courant

nombre d'espaces de cuisson normaux

2

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)

2

construction modulaire

Non

largeur

30 mm

Modèle type

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.