• Cuisinière Vitrocéramique 4 foyers 50x60 Multifonction
• Couleur Blanc
• Classe d'efficacité énergétique* A
• Four Multifonction Catalyse 57L
• Programmateur électronique
• Fonctions de cuisson : Cuisson de sole, Cuisson traditionnelle, Chaleur tournante, Gril, Chaleur tournante humide
• 25 recettes pré-programmées
• Grilloir Électrique 1650 W
• Températures réglables 50°C - 250°C
• Eclairage intérieur 25 W
• 1 grille et 1 plat multi-usages
• Rails/gradins du four Rails filaires
• Dimensions cavité (HxLxP) 328 x 437 x 401 mm
• 4 foyers Vitrocéramique, Commandes par manettes rotatives fluides
• Foyer avant gauche Hi-Light 1800W/180mm
• Foyer arrière gauche Hi-Light 1200W/140mm
vFoyer avant droit: Hi-Light 1200W/140mm
• Foyer arrière droit: Hi-light 1800W/180mm
• Tiroir de rangement large, en acier
• Puissance électrique totale 7845.5 W
• Hauteur réglable
• Fréquence (Hz) 50-60
• Cuisinière sans couvercle
• Livrée sans prise, sans cordon
• Poids brut/net 43.5 / 40.5 kg
• Dimensions de l'appareil HxLxP 858x500x600 mm
• Dimensions emballées HxLxP 940x565x710 mm
• Inclus dans le produit : Support mural anti basculement
• Pays de fabrication Roumanie
• Code EAN 7333394140360
• PNC 943 005 781
* Conformément au règlement EU 66/2014
>> Chaleur tournante - pour une cuisson uniforme :
Le ventilateur répartit uniformément la chaleur à travers le haut et le bas de la cavité de votre four pour des résultats de cuisson uniformes et réussis.
>> Dites au revoir aux saletés, sans effort :
La fonction de nettoyage par catalyse empêche l'accumulation de saletés et de graisses dans votre four. Cette technologie d'auto-nettoyage démarre automatiquement lorsque la température du four atteint 250 °C, éliminant les résidus d'aliments pour un nettoyage sans effort.
>> Cuisson terminée, arrêt assuré :
Pour éviter toute sur-cuisson involontaire, le four est équipé d'un minuteur électronique qui arrête la cuisson une fois le temps programmé écoulé.
*Une table vitrocéramique, pour une cuisson rapide :
La plaque vitrocéramique permet de cuisinier des plats de manière efficace et grâce à ses foyers qui chauffent instantanément.
*Une vitre qui brille avec peu d'effort :
Nettoyage rapide et simplifié, grâce à la porte et au vitre amovibles.