• Cuisinière Vitrocéramique 4 foyers 60x60 SurroundCook®
• Couleur Blanc
• Classe d'efficacité énergétique* A+
• Four pyrolyse XXL 73L - Chaleur tournante pulsée
• Fonctions de cuisson : Cuisson de sole, Cuisson traditionnelle, Décongélation, Plats surgelés, Gril, Chaleur tournante humide, Fonction pizza, Chaleur tournante pulsée, Turbo gril
• 45 recettes pré-programmées
• Préconisation de température
• Grilloir Électrique 2300 W
• Rails/gradins du four Rails filaires
• Dimensions cavité (HxLxP) 365 x 480 x 415 mm
• 1 grille et 1 plat multi-usages
• Eclairage intérieur 25 W
• Températures réglables 30°C - 300°C
• Porte froide
• Ventilateur de refroidissement
• 4 foyers Vitrocéramique, Commandes par manettes rotatives fluides
• Foyer avant gauche Hi-Light 2300W/210mm
• Foyer arrière gauche Hi-Light 1200W/145mm
• Foyer avant droit: Hi-Light 1200W/145mm
• Foyer arrière droit: Hi-light 1800W/180mm
• Puissance électrique totale (W) 10000
• Tiroir de rangement avec rails, sans poignée, plastique
• Cuisinière sans couvercle
• Fréquence (Hz) 50
• Cordon fourni 1.5 m
• Livrée sans prise
• Poids brut/net (kg) 54 / 52
• Dimensions de l'appareil HxLxP 850x596x600 mm
• Hauteur réglable
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 963x635x680
• Inclus dans le produit : Support mural anti basculement
• Pays de fabrication Pologne
• Code EAN 7333394140261
• PNC 940 003 101
* Conformément au règlement EU 66/2014
>> Double enfournée, cuisson parfaite assurée :
La présence d'une résistance annulaire supplémentaire vous garantit une cuisson parfaite, même avec plusieurs préparations sur différents niveaux.
>> Nettoyage pyrolyse – un auto-nettoyage sans effort :
Avec le four auto-nettoyant pyrolyse, vous pouvez atteindre des niveaux professionnels de propreté en une seule touche. Il transforme les résidus en cendres qui peuvent être essuyées avec un chiffon humide.
>> Un écran LED tactile pour des recettes réussies :
Contrôlez les réglages de votre four et l'avancement de votre préparation grâce à l'écran tactile LED. L'affichage bicolore vous permet de voir et de régler plus facilement le temps, la température et la progression de votre cuisson sans aucune approximation.
>> Une table vitrocéramique, pour une cuisson rapide :
La plaque vitrocéramique permet de cuisinier des plats de manière efficace et grâce à ses foyers qui chauffent instantanément.
>> Four XXL pour tablées XXL :
La grande capacité de la cavité de votre cuisinière vous permet de maximiser la cuisson. Vous pouvez optimiser vos plats et augmenter les quantités pour vos recettes pour nourrir davantage de personnes lorsque vous en avez besoin.
Surroundcook®