• CUISINIÈRE Induction 3 foyers 60x60 SurroundCook®
• Couleur Blanc
• Classe d'efficacité énergétique* A+
• Four XXL 73L + Chaleur tournante pulsée, Pyrolyse
• Fonctions de cuisson : Cuisson de sole, Cuisson traditionnelle, Décongélation, Plats surgelés, Gril, • Chaleur tournante humide, Fonction pizza, Chaleur tournante pulsée, Turbo gril
• 45 recettes pré-programmées
• Préconisation de température
• Grilloir Électrique 2300 W
• Températures réglables 30°C - 300°C
• Eclairage intérieur 25 W
• 1 grille et 1 plat multi-usages
• Fermeture douce assistée de la porte du four
• Porte froide
• Rails/gradins du four Rails filaires
• Plaque de cuisson Induction 3 foyers - Commandes sensitives coulissantes avec Hob2Hood
• Foyer Avant Gauche Induction 2300W/3200W/210mm
• Foyer Arrière Gauche Induction 1400W/2500W/140mm
• Foyer Avant Droit Induction 3500W/5200W/280mm
• Fonction Stop and Go : basculez simultanément toutes les zones de cuisson actives en position de maintien au chaud.
• Puissance électrique totale 7200 W
• Ventilateur de refroidissement
• Tiroir de rangement sans poignée, plastique avec rails
• Hauteur réglable
• Dimensions cavité (HxLxP) 365 x 480 x 415 mm
• Fréquence (Hz) 50
• Cuisinière sans couvercle
• Cordon fourni 1.4 m
• Livrée sans prise
• Poids brut/net 57 / 55 kg
• Dimensions de l'appareil HxLxP 850x596x600 mm
• Dimensions emballées HxLxP 963x635x680 mm
• Inclus dans le produit : Support mural anti basculement
• Pays de fabrication Pologne
• Code EAN 7333394140322
• PNC 940 003 104
* Conformément au règlement EU 66/2014
>> La cuisinière qui vous convient - simple, rapide et sûre :
Une grande vitesse de cuisson, un contrôle précis de la température et une consommation énergétique réduite. Cuisinez comme un pro avec cette cuisinière à technologie induction.
>> Double enfournée, cuisson parfaite assurée :
La présence d'une résistance annulaire supplémentaire vous garantit une cuisson parfaite, même avec plusieurs préparations sur différents niveaux.
>> Nettoyage pyrolyse – un auto-nettoyage sans effort :
Avec le four auto-nettoyant pyrolyse, vous pouvez atteindre des niveaux professionnels de propreté en une seule touche. Il transforme les résidus en cendres qui peuvent être essuyées avec un chiffon humide.
>> Un écran LED tactile pour des recettes réussies :
Contrôlez les réglages de votre four et l'avancement de votre préparation grâce à l'écran tactile LED. L'affichage bicolore vous permet de voir et de régler plus facilement le temps, la température et la progression de votre cuisson sans aucune approximation.
>> Le réglage de votre cuisson au bout des doigts :
Une cuisson précise, des réglages rapides et réactifs grâce aux commandes sensitives slider. Vos plats reçoivent le bon niveau de chaleur au bon moment.
Surroundcook®