Table gaz 'Cortina' - 70 cm - encastrement standard - manettes laiton

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'énergie gaz
  • Largeur 700 mm

Table de cuisson «CORTINA» Anthracite - TYPOLOGIE : Table gaz en émail de 70 cm, Installation traditionnelle, Encastrement standard - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : Grilles en fonte, Brûleurs en aluminium, Commandes par manettes noires avec fini

 
 

Détails du produit

Table gaz "Cortina" 70 cm encastrement standard manettes laiton 5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide «double commande» surpuissant de 5 kW à gauche allumage électronique sécurité thermocouples 3 grilles en fonte

Cortina

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cortina

Multiple de vente

1

Code Douane

73211190

Plaque de cuisson

nombre d'espaces de cuisson normaux

5

type d'espaces de cuisson

flame de gaz

type d'énergie

gaz

construction modulaire

Non

Modèle type

encastré

Largeur

700 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.