Four à micro-ondes multifonctions, puissance MO 800 W, gril 350 W, CT 1 350 W,

Main media

Caractéristiques principales

  • fonction chaleur tournante Oui
  • fonction Grill Oui

Four à micro-ondes multifonctions et chaleur tournante, puissance MO 800 W, gril 350 W, CT 1 350 W, 20 l, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, D= plateau 24,5 cm, 10 niveaux de puissance différents dont décongélation et gril

 
 

Détails du produit

Les trois fonctions micro-ondes, gril et chaleur tournante peuvent être commutées séparément ou en combinaison. Vous pouvez sélectionner dix niveaux de puissance différents et un niveau de décongélation ainsi que neuf programmes de cuisson automatique différents. Dans l'espace de cuisson en acier inoxydable, vous pouvez créer de nombreux plats délicieux, et vous pouvez même préparer votre pizza préférée à la chaleur tournante.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166090

Micro-ondes

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

largeur

457 mm

diamètre du plateau tournant

245 mm

fonction chaleur tournante

Oui

fonction Grill

Oui

plateau tournant

oui

nombre de réglages de puissance

9

commande

électromécanique

profondeur

436 mm

hauteur

263 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.