Four micro-ondes Grill encastrable 'Elementi ' - Électronique - 900 W

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de l'espace de cuisson 25 l
  • fonction Grill Oui

Micro-ondes Elementi Encastrable - Inox anti-trace avec Verre Noir Eclipse - TYPOLOGIE : Micro-ondes Gril encastrable, Niche 38 cm, Volume net 25 litres, 900 W - COMMANDES : Afficheur LED, commandes par manette et touches, Ouverture latéral

 
 

Détails du produit

Four micro-ondes Grill encastrable "Elementi Nouvelle Esthétique" Électronique 900 W 25 litres cavité inox touches de commande fonction décongélation grill 1000 W plateau tournant intégré 31,5 cm Ø sécurité enfant hauteur de niche 38 cm

Elementi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Elementi

Multiple de vente

1

Code Douane

85165000

Micro-ondes

commande

électromécanique

type d'exécution

encastrable

couleur de base de l'avant

acier inoxydable (inox)

capacité de l'espace de cuisson

25 l

puissance max. de micro-ondes

900 W

puissance max. du grill

1000 W

fonction Grill

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.