MICRO-ONDES LINÉA /ELEMENTI ENCASTRABLE - Noir - TYPOLOGIE : Micro-ondes Gril en

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de l'espace de cuisson 25 l
  • fonction Grill Oui

Micro-ondes Linéa /Elementi Encastrable - Noir - TYPOLOGIE : Micro-ondes Gril encastrable, Niche 38 cm, Volume net 25 litres, 900 W - COMMANDES : Afficheur LED, commandes tactile, Ouverture latérale par touche mécanique - PROGRAMMES / FONCT

 
 

Détails du produit

MICRO-ONDES LINÉA /ELEMENTI ENCASTRABLE - Noir - TYPOLOGIE : Micro-ondes Gril encastrable, Niche 38 cm, Volume net 25 litres, 900 W - COMMANDES : Afficheur LED, commandes tactile, Ouverture latérale par touche mécanique - PROGRAMMES / FONCTIONS : 6 fonctions dont Décongélation selon le temps et Décongélation selon le poids, 8 programmes automatiques - OPTIONS : Programmateur électronique fin de cuisson, Sécurité enfants, Démarrage rapide - TECHNOLOGIE : Cavité inox, Plateau tournant Ø 31,5 cm, Gril en quartz 1000 W - ACCESSOIRES INCLUS : Grille

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85165000

Micro-ondes

couleur de base de l'avant

noir

capacité de l'espace de cuisson

25 l

puissance max. du grill

1000 W

fonction Grill

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.