Micro-ondes / gril avec fond céramique 26x26 cm, noir, 800 W, 20 L, gril 1000 W

Main media

Caractéristiques principales

  • fonction Grill Oui
  • capacité de l'espace de cuisson 20 l

Micro-ondes gril avec fond céramique 2 en 1, puissance du four à micro-ondes : env. 800 W, puissance du gril : env. 1 000 W, 20 l, couleur : noir / inox brossé, hauteur de cavité : env. 17,5 cm, taille du fond en céramique : 26 x 26cm

 
 

Détails du produit

Plancher de céramique plat et innovateur avec réflecteur micro-ondes. Pour une répartition uniforme de la chaleur et des plats parfaitement cuits, sans aucun plateau tournant. Convient également aux grands plats grâce à une surface utile 33 % plus grande*. Idéal pour les cocottes carrées et les grandes assiettes. (* par rapport aux micro-ondes conventionnels avec un plateau tournant (par exemple MW 7891)). Nettoyage sans effort et absolument simple. Le sol en céramique plat peut être facilement nettoyé avec un chiffon. Cuisine innovante sur deux niveaux. La grille coulissante permet de cuire plusieurs plats sur deux niveaux en même temps. Avec fonction gril idéale pour gratiner les plats.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85165000

Micro-ondes

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

fonction Grill

Oui

tension

230...230 V

capacité de l'espace de cuisson

20 l

type d'appareil micro-ondes

micro-ondes + grill

programmes automatiques

Non

Compatible IFTTT

Non

couleur de base de l'avant

noir

couleur de base du boîtier

noir

fréquence

50 Hz

puissance max. du grill

1000 W

valeur de raccordement

800 W

Matière

acier

puissance max. de micro-ondes

800 W

plateau tournant

non

type de construction

appareil indépendant

nombre de réglages de puissance

9

commande

électromécanique

Profondeur

395 mm

Hauteur

270 mm

Largeur

462 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.