Micro-ondes encastrable

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de l'espace de cuisson 21 l
  • fonction chaleur tournante Non

Neff, Micro-onde, 45 cm, N70, 900 W, Cleaning Assistance Programme, display TFT, inox

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85165000

Micro-ondes

couleur de base de l'avant

noir

capacité de l'espace de cuisson

21 l

puissance max. de micro-ondes

900 W

fonction chaleur tournante

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.