Micro-ondes/gril/chaleur tournante 900 W 25 l, 10 niveaux de puissance

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de l'espace de cuisson 25 l

Micro-ondes/gril et chaleur tournante, inox brossé/argent, 900 W, 25 L, gril et chaleur tournante 1950 W, plateau à pizza anti-adhésif

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85165000

Micro-ondes

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

programmes automatiques

Oui

diamètre du plateau tournant

270 mm

tension

230...230 V

capacité de l'espace de cuisson

25 l

type d'appareil micro-ondes

fonction combinée avec micro-ondes

Compatible IFTTT

Non

couleur de base de l'avant

acier inoxydable (inox)

couleur de base du boîtier

argent

fréquence

50 Hz

puissance max. du grill

1950 W

valeur de raccordement

900 W

Matière

acier inoxydable

puissance max. de micro-ondes

900 W

plateau tournant

oui

type de construction

appareil indépendant

nombre de réglages de puissance

10

commande

électromécanique

Profondeur

435 mm

Hauteur

281 mm

Largeur

483 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.