Mini four, 800 W, 9 L, corps laqué, interrupteur 4 positions, minuteur 60 min.

Main media

Mini four, 800 W, 9 L, corps laqué, interrupteur 4 positions, minuteur 60 minutes avec signal sonore de fin de cuisson, grille et plaque de cuisson, dimension plaque : L 24.5 cm, P 15 cm, pieds antidérapants en caoutchouc, voyant lumineux.

 
 

Détails du produit

Ce mini-four compact d'une capacité de 9 litres et d'une puissance de 900 watts s'adapte à toutes les cuisines. Après un court temps de chauffe, il vous permet de cuire des petits pains ou de préparer des petites pizzas et des frites. Les résistances de voûte et de sole peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Temps de chauffe court. Puissance : 800 W environ. Capacité : environ 9 litres

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Four / grill de table

Modèle type

four

Hauteur

210 mm

Profondeur

310 mm

type de chauffage

chaleur par le haut/par le bas

Largeur

358 mm

tournebroche

Non

Info produit

Code Douane

85166090

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.