Mini four, noir/argent, 1600W, 30 L, chaleur tournante

Main media

Four à chaleur tournante, noir-argent, résistance inox, 1600 W, 30 l, corps laqué résistant à la chaleur, interrupteur 4 positions, thermostat réglable, minuterie avec signal sonore, voyant lumineux de contrôle, tournebroche

 
 

Détails du produit

Ce mini-four vous permet de régaler vos invités avec des gâteaux, des pizzas, des gratins ou encore de la volaille : le tournebroche avec poignée séparée garantit des résultats parfaits avec la chaleur tournante. Vous pouvez choisir la température jusqu'à 230°C sur trois niveaux de cuisson différents. Temps de chauffe court. Puissance : environ 1 600 W. Capacité : environ 30 litres

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Four / grill de table

tournebroche

Oui

type de chauffage

air chaud/grill

Profondeur

390 mm

Hauteur

345 mm

Modèle type

grill de cuisson

Largeur

450 mm

Info produit

Code Douane

85166090

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.