Mini four CT, 1 500 W, 20 l, température réglable entre 100 et 230 °C

Main media

Mini four CT, 1 500 W, 20 l, température réglable entre 100 et 230 °C, interrupteur 5 positions, minuteur 60 minutes avec signal sonore de fin de cuisson, voyant lumineux, 4 niveaux hauteur de la grille

 
 

Détails du produit

Mini four chaleur tournante, 1 500 W, 20 l, noir, corps laqué résistant à la chaleur, avec grille : L = 31 cm, P = 30 cm, plaque de four : L = 31 cm, P = 28 cm, plat ramasse-miettes amovible, poignée d'extraction, éclairage intérieur, 4 niveaux de hauteur pour la grille, voyant lumineux, utilisation multiple pour pizzas, frites, rôtis ou gratins, gâteaux, petits pains, etc… avec pierre à pizzas de 29 cm de diamètre pour grandes pizzas et tournebroche, résultats de cuisson parfaits et réguliers grâce à la chaleur tournante, convient également aux grandes pizzas et grands moules à gâteaux, résistance de voûte et résistance de sol programmables séparément ou ensemble, température réglable entre 100 et 230 °C, interrupteur 5 positions (arrêt – résistance de voûte – résistance de voûte avec tournebroche – résistance de sol – résistances de voûte et de sol avec chaleur tournante), minuteur 60 minutes avec signal sonore de fin de cuisson

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85166090

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.