Mini four noir + plaques de cuisson, 2 500 W, 30 l, D= plaques : 15,5 et 18,5 cm

Main media

Mini four noir avec plaques de cuisson, 2 500 W, 30 l, isolation thermique et façade en verre de haute qualité, 3 niveaux de hauteur pour la grille, voyant lumineux, utilisation variée grâce à sa résistance de voûte

 
 

Détails du produit

Four compact à part entière avec deux plaques de cuisson pour cuire, griller et rôtir avec un seul appareil. Préparation facile de poulet rôti grâce à la fonction gril avec tournebroche et entraînement de tournebroche inclus. Nombreuses options de préparations, des frites aux gâteaux grâce aux résistances de voûte et de sole, à la fonction chaleur tournante et avec grille et lèchefrite incluses. Autres options de préparation avec une casserole ou une poêle sur les deux plaques en même temps, ou avec le four allumé sur la petite plaque. Parois isolantes, façade en verre de qualité et éclairage intérieur. Zone de cuisson de 30 litres avec revêtement antiadhésif de qualité pour un nettoyage facile. Avec tournebroche pour griller à la perfection la viande et la volaille, facile à extraire grâce à la poignée en étrier pratique. Pour la préparation de frites croustillantes, avec poignée d'extraction pratique pour la grille et la lèchefrite. Nombreux accessoires inclus : tournebroche, lèchefrite, grille, tiroir à miettes et 2 poignées d'extraction. Permet l'utilisation simultanée du four et de la petite plaque. Lorsque vous utilisez les deux plaques, le four s'éteint.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Four / grill de table

programmes automatiques

Non

capacité utile

30 l

tournebroche

Oui

couleur de base

noir

tension

230...230 V

affichage du temps restant

Oui

valeur de raccordement

2500 W

avec thermostat

Oui

type de chauffage

chaleur par le haut/le bas/grill

volume de la cavité

30 l

avec minuterie

Oui

taille

petit format (12 l - moins de 35 l)

Profondeur

420 mm

Hauteur

350 mm

Modèle type

grill automatique avec 2 plaques de cuisson

Largeur

500 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85166090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.