Coffre-Fort Trustee Compact blanc

Main media

Coffre-Fort Trustee Compact blanc avec verrouillage par code. Système sécurisé avec blocage automatique après plusieurs essais erroné, clé de sécurité et historique des opérations.

 
 

Détails du produit

Très compact
Verrouillage par code
Livré avec une clé de sécurité
Historique des opérations par le boîtier commande
Très compact
Verrouillage par code
Livré avec une clé de sécurité
Historique des opérations par le boîtier commande

Trustee

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffre-fort

avec serrure électronique

Oui

hauteur interne

185 mm

largeur intérieure

350 mm

Info produit

Gamme

Trustee

Multiple de vente

1

Code Douane

83030040

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.